曜日別特売
XPGDWT-01-0000-00ME3 Cree ハイパワーLED XLamp XP-G3 シリーズ 表面実装 3.06 V CREE 50084065

Cree ハイパワーLED XLamp XP-G3 シリーズ 表面実装 3.06 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50084065
品番
XPGDWT-01-0000-00ME3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
輝度フラックス
187lm(最小)
寸法(mm)
3.45×3.45×2.26
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
ビュー角(°)
125
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする