CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V
寸法(mm)
3.45×3.45×2.03
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
10000
ビュー角(°)
125
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084284
XPLAWT-00-0000-0000V4051
1袋(2個)
1012 lm
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084266
XPLAWT-00-0000-0000V4051
1リール(500個)
1012 lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50084275
XPLAWT-00-0000-0000V5051
1リール(500個)
1058 lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください