CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
波長(nm)
シリーズ
レンズ色
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084345
XTEARY-00-0000-000000K01
1リール(1000個)
青
465
XLamp XT-E
-
-
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084354
XTEARY-00-0000-000000K01
1袋(5個)
青
465
-
クリア
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084388
XTEAWT-00-0000-000000FE3
1リール(1000個)
白
-
-
クリア
122lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50084397
XTEAWT-00-0000-00000BGD1
1リール(1000個)
白
-
-
クリア
130lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084406
XTEAWT-00-0000-00000BGD1
1袋(5個)
白
-
-
クリア
130lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください