CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
3.4
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
波長(nm)
レンズ色
ビュー角(°)
輝度フラックス
寸法(mm)
色温度(K)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084379
XTEARY-02-0000-000000N04
1袋(5個)
青
455
クリア
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084363
XTEARY-02-0000-000000N04
1リール(250個)
青
455
クリア
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50084415
XTEAWT-00-0000-000000GE5
1リール(1000個)
白
-
-
115
148 lm
3.45×3.45×1.53
4000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50084424
XTEAWT-00-0000-000000GF5
1リール(1000個)
白
-
-
115
148 lm
3.45×3.45×1.53
4250
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50084433
XTEAWT-00-0000-000000H51
1リール(1000個)
白
-
-
115
428 lm
-
-
XLamp XT-E
オープン
取扱い終了
返品不可
50084449
XTEAWT-00-0000-00000BDE7
1リール(1000個)
白
-
-
-
-
3.45×3.45×2.36
-
XLamp XT-E
オープン
取扱い終了
返品不可
50084458
XTEAWT-00-0000-00000BDE7
1袋(5個)
白
-
クリア
-
-
3.45×3.45×2.36
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50084467
XTEAWT-00-0000-000000GF5
1袋(5個)
白
-
-
115
148 lm
3.45×3.45×1.53
4250
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50084476
XTEAWT-00-0000-000000GE5
1袋(5個)
白
-
-
115
148 lm
3.45×3.45×1.53
4000
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください