CREE
Cree 可視光LED C503B-AAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
シリーズ
C503B-AAN
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
596
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084503
C503B-AAN-CY0B0252
1セット(2500個)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50084519
C503B-AAN-CY0B0252
1袋(50個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください