曜日別特売

Cree 可視光LED C503B-AAS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

Cree 可視光LED C503B-AAS シリーズ スルーホール実装 2.6 V - CREE
レンズ色クリア波長(nm)596LED色アンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンズ形状
光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50084546C503B-AAS-CA0C0251-0151袋(50個)砲弾型32.9
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084528C503B-AAS-CY0B02511袋(500個)楕円形23.5
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
50084555C503B-AAS-CY0B02511袋(50個)楕円形23.5
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
50084537C503B-AAS-CA0C0251-0151袋(500個)砲弾型32.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする