CREE
Cree 可視光LED C503B-ACS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
LED色
アンバー
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.6
光度(cd)
12
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
596
シリーズ
C503B-ACS
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084643
C503B-ACS-CY0Z0251
1袋(50個)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084634
C503B-ACS-CY0Z0251
1袋(500個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください