CREE
Cree 可視光LED C503B-BCS シリーズ スルーホール実装 4 V
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
480
LED色
青
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
30
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084713
C503B-BCS-CV0Z0462
1袋(50個)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084704
C503B-BCS-CV0Z0462
1セット(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください