CREE
Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
寸法(mm)
5.8(Dia.)×8.8(H)
シリーズ
C503B-RAN
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
23500
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
15
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084747
C503B-RAN-CA0B0AA1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください