CREE
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
LED色
赤
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
2.6
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084808
C503B-RCS-CW0Z0AA2
1袋(50個)
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084817
C503B-RCS-CX0Y0AA1
1袋(50個)
8.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084783
C503B-RCS-CW0Z0AA2
1セット(2500個)
12
オープン
取扱い終了
返品不可
50084799
C503B-RCS-CX0Y0AA1
1袋(500個)
8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください