曜日別特売

Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V

Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V - CREECree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V - CREE
レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50084896C513A-WSN-CX0Z02311袋(500個)5(Dia.)×7.6
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084914C513A-WSN-CW0Z01521袋(50個)5(Dia.)×7.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084878C513A-WSN-CY0Z02321セット(2500個)5×7.6
オープン
取扱い終了
返品不可
50084887C513A-WSN-CW0Z01521セット(2500個)5(Dia.)×7.6
オープン
取扱い終了
返品不可
50084905C513A-WSN-CY0Z02311袋(500個)5(Dia.)×7.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする