CREE
Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V
LED色
白
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
3.2
光度(cd)
7.5
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
55
レンズ形状
砲弾型
寸法(mm)
5×7.6
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084939
C513A-WSS-CW0Z0152
1袋(25個)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084923
C513A-WSS-CW0Z0152
1セット(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください