CREE
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V
寸法(mm)
5.1(Dia.)×7
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
624
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
2564
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3 mm (T-1)
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084966
C5SMF-RJE-CU14QBB2
1袋(25個)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084975
C5SMF-RJE-CU14QBB2
1セット(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください