CREE
Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
4
光度(cd)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085054
CLM4B-RKW-CWBXBAA3
1袋(50個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085045
CLM4B-RKW-CWBXBAA3
1リール(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください