CREE
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V
寸法(mm)
3.45×3.45×2.65
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
135
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
11.9
全6種類を絞り込む
色温度(K)
3000
4000
5000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085133
XHP35B-00-0000-0D0BE20E3
1袋(2個)
5000
590lm
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085149
XHP35B-00-0000-0D0BE240E
1袋(2個)
4000
590lm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085106
XHP35B-00-0000-0D0BE20E3
1リール(500個)
5000
590lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085115
XHP35B-00-0000-0D0BE240E
1リール(500個)
4000
590lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085124
XHP35B-00-0000-0D0HD230E
1リール(500個)
3000
510lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50085158
XHP35B-00-0000-0D0HD230E
1袋(2個)
3000
510lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください