CREE
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V
寸法(mm)
2.45×2.45×1.84
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
620
LED色
オレンジ、赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
140
輝度フラックス
93.9lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085264
XBDRDO-00-0000-000000B01
1袋(5個)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085273
XBDRDO-00-0000-000000B01
1リール(1000個)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください