曜日別特売

Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V

Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V - CREECree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V - CREECree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V - CREECree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V - CREE
寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度フラックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50085325XD16AWT-H0-0000-00000HGE71リール(1000個)142lm
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085359XD16AWT-H0-0000-00000BKE51袋(5個)170lm
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085386XD16AWT-H0-0000-00000HGE71袋(5個)142lm
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085395XD16AWT-H0-0000-00000HGE81袋(5個)142lm
オープン
6,390
7,029(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085377XD16AWT-H0-0000-00000HGE51袋(5個)142lm
オープン
1,060
1,166(税込)
取扱停止中
返品不可
50085289XD16AWT-H0-0000-00000BKE31リール(1000個)170lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085298XD16AWT-H0-0000-00000BKE51リール(1000個)170lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085307XD16AWT-H0-0000-00000HGE31リール(1000個)142lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085316XD16AWT-H0-0000-00000HGE51リール(1000個)142lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085334XD16AWT-H0-0000-00000HGE81リール(1000個)142lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085343XD16AWT-H0-0000-00000BKE31袋(5個)170lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085368XD16AWT-H0-0000-00000HGE31袋(5個)142lm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする