曜日別特売

Cree 可視光LED XLamp XHP70.2 シリーズ 表面実装 12.2 V @ 12 V 6.1 V @ 6 V

Cree 可視光LED XLamp XHP70.2 シリーズ 表面実装 12.2 V @ 12 V 6.1 V @ 6 V - CREE
寸法(mm)7×7×4.34レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)12.2@12,6.1@6
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
輝度フラックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50085438XHP70B-00-0000-0D0HM430H1個30001485lm@85℃,1635lm@25℃
オープン
1,580
1,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50085456XHP70B-00-0000-0D0BP20E21個57001830lm@85℃,2015lm@25℃
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
50085404XHP70B-00-0000-0D0HM430H1リール(1000個)30001485lm@85℃,1635lm@25℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50085413XHP70B-00-0000-0D0BP20E51リール(1000個)40001830lm@85℃,2015lm@25℃
オープン
取扱い終了
返品不可
50085429XHP70B-00-0000-0D0BP20E21リール(1000個)57001830lm@85℃,2015lm@25℃
オープン
取扱い終了
返品不可
50085447XHP70B-00-0000-0D0BP20E51個40001830lm@85℃,2015lm@25℃
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする