CREE
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.6 V
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
シリーズ
ビュー角(°)
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085535
XPEBRD-L1-0000-00501
1袋(5個)
3.45×3.45×1.53
×Lamp ×P-E2
130
56.8 lm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085517
XPEBRD-L1-0000-00901
1リール(1000個)
3.45×3.45×2.26
XLamp XP-E2
135
80.6lm
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50085508
XPEBRD-L1-0000-00901
1袋(5個)
3.45×3.45×2.26
XLamp XP-E2
135
80.6lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085526
XPEBRD-L1-0000-00501
1リール(1000個)
3.45×3.45×1.53
×Lamp ×P-E2
130
56.8 lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください