CREE
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V
寸法(mm)
1.6×1.6×1.6
シリーズ
XLamp XQ-E
レンズ形状
正方形
波長(nm)
485
LED色
青
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1616 (0606)
ビュー角(°)
130
輝度フラックス
35.2lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085605
XQEBLU-H0-0000-000000Z01
1袋(5個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085614
XQEBLU-H0-0000-000000Z01
1リール(3000個)
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください