CREE
Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V
寸法(mm)
9×7
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
630
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
2000
ビュー角(°)
90
輝度フラックス
23.5lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085648
XRCRED-L1-0000-00J01
1袋(2個)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085657
XRCRED-L1-0000-00J01
1リール(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください