CREE
Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V
寸法(mm)
3.45×3.45×2.26
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
SMD
ビュー角(°)
125
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3
全12種類を絞り込む
色温度(K)
3000
4000
6000
輝度フラックス
153lm
171lm
180lm
内容量
1リール(1000個)
1袋(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085779
XPGBWT-BE-0000-00KE7
1袋(10個)
3000
171lm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085736
XPGBWT-BE-0000-00LE5
1リール(1000個)
4000
180lm
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50085797
XPGBWT-BE-0000-00LE5
1袋(10個)
4000
180lm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
50085806
XPGBWT-HE-0000-00HE7
1袋(10個)
3000
153lm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50085718
XPGBWT-BE-0000-00KE7
1リール(1000個)
3000
171lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085727
XPGBWT-BE-0000-00L50
1リール(1000個)
6000
180lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085745
XPGBWT-HE-0000-00HE7
1リール(1000個)
3000
153lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085754
XPGBWT-HE-0000-00K50
1リール(1000個)
6000
171lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085763
XPGBWT-HE-0000-00KE5
1リール(1000個)
4000
171lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50085788
XPGBWT-BE-0000-00L50
1袋(10個)
6000
180lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085815
XPGBWT-HE-0000-00K50
1袋(10個)
6000
171lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085824
XPGBWT-HE-0000-00KE5
1袋(10個)
4000
171lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください