CREE
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
レンズ形状
正方形
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
PLCC 4
放射束(mW)
1600
実装タイプ
表面実装
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
LED色
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085903
MLERED-A1-0000-000V01
1袋(10個)
赤
18.1lm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085946
MLEAWT-A1-R250-0004E3
1袋(10個)
白
51.7lm
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50085919
MLERED-A1-0000-000V01
1リール(1400個)
赤
18.1lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085928
MLEAWT-A1-R250-0004E3
1リール(250個)
白
51.7lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085937
MLEAWT-A1-0000-0003Z5
1セット(20個)
白
45.7lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50085955
MLEAWT-A1-0000-0003Z5
1リール(1400個)
白
45.7lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50085989
MLEGRN-A1-0000-000001
1リール(1400個)
緑
30.6lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50085998
MLEGRN-A1-0000-000001
1袋(10個)
緑
30.6lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください