CREE
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V
LED色
PCアンバー
パッケージ
1616 (0606)
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
3.7
放射束(mW)
1000
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
105
輝度フラックス
30.6 lm
レンズ形状
ドーム
寸法(mm)
1.6×1.6×1.6
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086025
XQAAPA-02-0000-000000Y01
1袋(10個)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50086034
XQAAPA-02-0000-000000Y01
1リール(250個)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください