CREE
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V
寸法(mm)
1.6×1.6×1.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1616 (0606)
放射束(mW)
1000
ビュー角(°)
100
輝度フラックス
51.7 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50086043
XQAAWT-02-0000-00000B4E3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください