Cynergy3 リードリレー

Cynergy3 リードリレー - CYNERGY3Cynergy3 リードリレー - CYNERGY3Cynergy3 リードリレー - CYNERGY3Cynergy3 リードリレー - CYNERGY3Cynergy3 リードリレー - CYNERGY3
内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50093436DBT72410SPNC-6060×15.8×18.5パネルマウント
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50093619DAT72410F-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50093637DAT72415F-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
50093655DAR72410SPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
50093664DAR72410F-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50093156DBT71210SPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
50093165DBT71210F-HR/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
16,923
18,615(税込)
取扱停止中
返品不可
50093199DBT71210SSPNC-6060×15.8×24.8パネルマウント
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50093208DBT71210U/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
50093244DAT71215FSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
13,110
14,421(税込)
取扱停止中
返品不可
50093305S2-12EU/RSSPNO122.867.62(Dia.)×22.86基板実装
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
50093479DBT72410SSPNC-6060×15.8×18.5パネルマウント
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
50093506DBR72410-HR/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
10,360
11,396(税込)
取扱停止中
返品不可
50093673DAR72410FU/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
13,220
14,542(税込)
取扱停止中
返品不可
50093725DBT70510SPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
50093795DAT200-05SPNO-6060×15.8×18.5基板実装
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
50093804DAT70510SPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50093174DBT71210FU/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093183DBT71210-HR/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093217DBR71210F-HR/RSSP-NC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093226DBR71210-HR/RSSP-NC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093235DAT71215SPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093253S1-1204/RSSPNO124.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093269S1-1204/RSSPNO124.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093278S1-1204/RSSPNO-24.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093287S1-1204/RSSPNO-24.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093339DAT71210F-HR/RSSPNO-6060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093348DAT71210-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093357DAT71215F-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093366DAT71215-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093375DAR71210F-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093384DAR71210FU/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093393DAR71210-HR/RSSPNO-6060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093409DAR71210U/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093445DBT72410F-HR/RSSP-NC-6060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093454DBT72410FU/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093463DBT72410-HR/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093488DBT72410U/RSSP-NC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093497DBR72410F-HR/RSSP-NC-6060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093524S1-2404/RSSPNO124.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093533S1-2404/RSSPNO124.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093549S1-2404/RSSPNO124.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093558S1-2404/RSSPNO124.124.1×6.2×8.1基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093628DAT72410-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093646DAT72415-HR/RSSPNO-6060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093689DAR72410-HR/RSSPNO16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093698DAR72410U/RSSPNO-6060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50093743DBT70510FU/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093759DBT70510-HR/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
50093777DBR70510F-HR/RSSPNC16060×15.8×18.5基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする