CYNERGY3
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS
接点構成
SPNO
長さ(mm)
30
寸法(mm)
30×10×12
高さ(mm)
12
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10
コイル抵抗(Ω)
1.55k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
1
最大スイッチング電流(DC A)
1
コイルと接点間の耐電圧(kV)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50093576
S8-2405V
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50093567
S8-2405U
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください