Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:2 A @ 7000 V dc 3 A @ 7000 V ac
- 長さ(mm)
- 60
- 寸法(mm)
- 60×15.8×18.5
- 高さ(mm)
- 18.5
- 取付方式
- 基板実装
- 極数
- 1
- 奥行(mm)
- 15.8
- 接点構成
- SPNO
- 通電電流(A)
- (max)3AC/DC
- 接点間隔
- 10kV
- 接触抵抗(mΩ)
- (max)250、(typical)100
- 耐用寿命
- (dry switching)109、(50W switching)106
- 絶縁抵抗(Ω)
- (typical)1×1013
- 接点材質
- タングステン
- コイル抵抗(Ω)
- 780
- 開放電圧(V)
- 4DC
- 動作時間(ms)
- 2
- コイル電圧(V)
- 24DC
- 動作温度(℃)
- -20~70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作電圧(V)
- 20DC
- 最大スイッチング電流(AC A)
- 3
- 最大スイッチング電流(DC A)
- 2
- 最大スイッチング電圧(AC V)
- 7000
- 最大スイッチング電圧(DC V)
- 7000
- コイルと接点間の耐電圧(kV)
- 17AC/DC
- 最大スイッチング電源(DC W)
- 50
- 静電容量(pF)
- <0.2
- 最大リリース時間(ms)
- 3
- 認証マーク
- UL
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















