DAT72410U/RS Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:2 A @ 7000 V dc 3 A @ 7000 V ac CYNERGY3 50093603

Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:2 A @ 7000 V dc 3 A @ 7000 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50093603
品番
DAT72410U/RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
種別
-
ターミナルタイプ
基板ピン
長さ(mm)
60
寸法(mm)
60×15.8×18.5
高さ(mm)
18.5
取付方式
基板実装
極数
1
奥行(mm)
15.8
接点構成
SPNO
通電電流(A)
(max)3AC/DC
接点間隔
10kV
接触抵抗(mΩ)
(max)250、(typical)100
耐用寿命
(dry switching)109、(50W switching)106
絶縁抵抗(Ω)
(typical)1×1013
接点材質
タングステン
コイル抵抗(Ω)
780
開放電圧(V)
4DC
動作時間(ms)
2
コイル電圧(V)
24DC
動作温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+70
動作電圧(V)
20DC
最大スイッチング電流(AC A)
3
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
7000
最大スイッチング電圧(DC V)
7000
コイルと接点間の耐電圧(kV)
17AC/DC
最大スイッチング電源(DC W)
50
静電容量(pF)
<0.2
最大リリース時間(ms)
3
認証マーク
UL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする