CYNERGY3
Cynergy3 リードリレー 3V dc SPNO MAX:250 mA
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
22.86
寸法(mm)
7.62(Dia.)×22.86
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.62(Dia.)
コイル抵抗(Ω)
250
コイル電圧(V)
3dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
0.25
最大スイッチング電流(DC A)
0.25
最大スイッチング電圧(AC V)
140
最大スイッチング電圧(DC V)
200
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50093716
S2-03PU/RS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください