Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO MAX:1 A /RS
- 長さ(mm)
- 30
- 寸法(mm)
- 30×10×12
- 高さ(mm)
- 12
- 取付方式
- 基板実装
- 奥行(mm)
- 10
- 接点構成
- SPNO
- コイル抵抗(Ω)
- 120
- コイル電圧(V)
- 5dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大スイッチング電流(AC A)
- 1
- 最大スイッチング電流(DC A)
- 1
- コイルと接点間の耐電圧(kV)
- 7
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















