CYNERGY3
Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO MAX:1 A /RS
S8-0504V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50093865
品番
S8-0504V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
極数
1
長さ(mm)
30
寸法(mm)
30×10×12
高さ(mm)
12
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10
接点構成
SPNO
コイル抵抗(Ω)
120
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
1
最大スイッチング電流(DC A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
1000
最大スイッチング電圧(DC V)
1000
コイルと接点間の耐電圧(kV)
7