CYNERGY3
Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO MAX:1000 mA
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
22.86
寸法(mm)
7.62(Dia.)×22.86
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.62(Dia.)
コイル抵抗(Ω)
160
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
1
最大スイッチング電流(DC A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
300
最大スイッチング電圧(DC V)
350
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50093874
S2-05EU/RS
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください