DURAKOOL
Durakool リレー 基板実装
定格消費電力(W)
1.5approx
接続方法
PCB Mounting
絶縁抵抗(MΩ)
100 at 500VDC、50%RH
落下距離(m)
1
接点材質
AgSnOInO
保護
IP67
機械的寿命
1×10
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
絶縁電圧(Vrms)
500/1min
抵触抵抗(初期値)(mΩ)
100 max.at 0.1A/6VDC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097417
DG19-7011-35-1012-11
SPDT (1 C/O、1 Form C)
1
26.5
26.5×21.5×21.5
21.5
21.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50097435
DG08-7011-35-1012
2×SPDT (2×1 Form C)
-
24.3
24.3×15.8×14
14
15.8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50097444
DG81-7011-35-1012
SPDT (1 C/O、1 Form C)
1
15.7
15.7×12.3×13.8
13.8
12.3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50097453
DG19-7011-35-1024-11
SPDT (1 C/O、1 Form C)
-
26.5
26.5×21.5×21.5
21.5
21.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください