曜日別特売

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 - EATON(イートン)
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
深さ(mm)
端子ねじ
最大電流(A)
ヒューズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50100734T0-1-8200/EA/SVB【短時間】320rms41M3.52020A gG/gL
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
50100743T3-1-8200/EA/SVB【短時間】650rms44M43235A gG/gL
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする