曜日別特売

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 - EATON(イートン)
IP等級IP65ターミナルタイプねじ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
最大電流(A)
構成
許容入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50100759P3-100/M4/N/K2-PR3+N690ac100NO45kW
オープン
48,260
53,086(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100768P3-100/M4/N/K2-PG3+N690ac100NO45kW
オープン
36,220
39,842(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100786P3-100/I5/SVB/N3+N690ac1003NO50kW
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100829T0-2-8900/E3+N690ac203NO6.5kW
オープン
5,550
6,105(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100838P1-25/M4/N/K1-PG3+N690ac25NO11kW
オープン
18,470
20,317(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100856P1-25/M4/N/SVB3+N690ac25NO11kW
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100865P1-25/M4/N/SVB-SW3+N690ac25NO11kW
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100883P1-25/EA/SVB/N3+N690ac253NO13kW
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
50100917P1-32/M4/N/K1-PR3+N690ac32NO18.5kW
オープン
28,390
31,229(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100935P1-32/M4/N/SVB-SW3+N690ac32NO18.5kW
オープン
21,730
23,903(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100944P3-63/M4/N/K2-PR3+N690ac63NO30kW
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100953P3-63/M4/N/K2-PG3+N690ac63NO30kW
オープン
27,650
30,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100978P3-63/EA/SVB/N3+N690ac633NO37kW
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100777P3-100/EA/SVB/N3+N690ac1003NO50kW
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50100795T0-2-8900/I2H/MBS/SVB3+N690ac20-6kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50100804T0-2-8900/I13 + N690203NO6.5kW
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50100813T0-3-15680/I1/SVB3+N690ac203NO6.5kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50100847P1-25/M4/N/K1-PR3 + N690ac25NO11 kW
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50100908P1-32/M4/N/K1-PG3+N690ac32NO18.5kW
オープン
取扱い終了
返品不可
50100926P1-32/M4/N/SVB3+N690ac32NO18.5kW
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする