EATON(イートン)
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極
取付方式
メインスイッチ用ボックス形
極数
3+N
定格電圧(V)
690ac
補助接点
なし
構成
3NO
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
動作温度(℃)
-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性
温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
定格電流(A)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50100996
T0-2-8900/EA/SVB
65
115
T0-2
【短時間】320rms
45
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
50101005
T0-2-8900/EA/SVB-SW
65
115
T0-2
【短時間】320rms
45
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50101014
P1-25/EA/SVB-SW/N
65
124
P1-25
【短時間】640rms
70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101023
P1-25/I2/SVB-SW/N
100
115
P1-25
【短時間】640rms
180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101039
P1-32/EA/SVB-SW/N
65
124
P1-32
【短時間】640rms
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
50100987
T0-2-8900/I1/SVB-SW
80
110
T0-2
【短時間】320rms
137
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください