EATON(イートン)
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 安全スイッチ
極数
3
取付方式
ボックス形
構成
3NO
IP等級
IP65
仕様
【南京錠受け】あり
定格電圧(V)
690ac
各種認証
【危険区域】ATEX
範囲
安全スイッチ
ハンドル色
赤
ノッチ角度(°)
90
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
動作温度(℃)
-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性
温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)
50
ターミナルタイプ
ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モデル
許容入力
スイッチ定格(A)
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
補助接点
最大電流(A)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50101136
P3-100/I5-SI/HI11
P3-100/I5-SI/HI11
50kW
950
200
169
280
あり
100
P3-100
オープン
¥
54,500
¥
59,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101504
P1-32/I2-SI/HI11
P1-32/I2-SI/HI11
15kW
320
100
115
160
あり
32
P1-32
オープン
¥
22,040
¥
24,244
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50101644
P3-63/I4-SI
-
37kW
800
160
139
240
なし
63
P3-63
オープン
¥
32,510
¥
35,761
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101653
P3-63/I4-SI/HI11
P3-63/I4-SI/HI11
37kW
800
160
139
240
あり
63
P3-63
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50101495
P1-32/I2-SI
P1-32/I2-SI
15kW
320
100
115
160
なし
32
P1-32
オープン
¥
18,440
¥
20,284
(税込)
取扱停止中
返品不可
50101127
P3-100/I5-SI
P3-100/I5-SI
50kW
950
200
169
280
なし
100
P3-100
オープン
取扱い終了
返品不可
50101294
P1-25/I2-SI
-
13kW
240
100
115
160
なし
25
P1-25
オープン
取扱い終了
返品不可
50101303
P1-25/I2-SI/HI11
-
13kW
240
100
115
160
あり
25
P1-25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください