ebm-papst ファンウォールリング

ebm-papst  ファンウォールリング - EBM PAPST
ねじ穴間隔(mm)内側:67内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
外径(Φmm)
ファン外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5010519652544-2-4037【最大ブレード】34246200
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5010517852542-2-4037【最大ブレード】34200154
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5010518752543-2-4037【最大ブレード】34223172
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5010520552545-2-4037【最大ブレード】28276230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5010521452546-2-4037【最大ブレード】28300254
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする