曜日別特売

ebm-papst バックドロートシャッター

ebm-papst  バックドロートシャッター - EBM PAPSTebm-papst  バックドロートシャッター - EBM PAPSTebm-papst  バックドロートシャッター - EBM PAPSTebm-papst  バックドロートシャッター - EBM PAPST
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50105239WSK 30347【ファン】315、347×347×2634726
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105248WSK 35397【ファン】350、397×397×2639726
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105257WSK 40459【ファン】400、459×459×2645926
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105266WSK 50549【ファン】500、549×549×3154931
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105275WSK 63696【ファン】630、696×696×3169631
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105223WSK 25294【ファン】250、294×294×2629426
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする