EBM PAPST
ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:180mm
幅(mm)
210
厚さ(mm)
91
寸法(mm)
【ファン】180
材質(フィルター)
フィレドン
フィルター
遠心ブロアフィルター
仕上
【フレーム】プラスチック
材質(フレーム)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50105327
95347-1-5171
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください