EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファンキット品
幅(mm)
119
寸法(mm)
119×119×38
高さ(mm)
119
奥行(mm)
38
動作種別
AC
ベアリング
スリーブ
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
24ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
93
ファン速度(rpm)
3100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107777
4624N-KR0
47dB(A)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50107786
4624N-KR1
47
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください