曜日別特売

18 → 26 V dc 92 x 92 x 25mm

18 → 26 V dc 92 x 92 x 25mm - EBM PAPST
幅(mm)92寸法(mm)92×92×25高さ(mm)92奥行(mm)25動作種別DCベアリングボール消費電力2.7W方向【カーブ】前方向電源電圧(V)18→26dcキット内容3414軸流ファン、ファンコントローラ、ファンフィルタ騒音レベル(dB(A))39dB(A)風量(m3/h)102ファン速度(rpm)3250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501078043414NHH-KR1
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
501077953414NHH-KR0
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする