Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤

Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤 - FACOMFacom 779.PEN ペンシルライト, 赤 - FACOM

6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ
36ルーメン
1メートルで100ルクス
8時間の連続使用が可能
防滴 IP54 準拠

用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明電球の種類LED仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50115967779.PENLED156
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする