FACOM
Facom ケーブルタイガン 986075
幅2.2~4.8mm 、厚さ1.6mmのケーブルタイに対応
ケーブルタイテールの自動切断
回転式ノブによる簡単なテンション調整
狭い場所での設置に適した細めのノーズピース
コンパクトで軽量なデザイン
用途
ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。
ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。
ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー
仕様
●ケーブル結束許容度:2.2~4.8mm●材質:プラスチック●重量:290g
材質
プラスチック
質量(g)
290
容量(g)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115994
986075
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください