FINDER
Finder リレー 基板実装 55 Series
取付方式
PCBマウント
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
選択してください
AC24
AC110
AC230
DC12
DC24
接点構成
3PDT
4PDT
DPDT
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
接点最大許容電流(A)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118243
55.14.8.110.0000
AC110
4PDT
15
AC250V 7A
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118785
55.14.9.012.0000
DC12
4PDT
15
AC250V 7A
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118907
5513.823
AC230
3PDT
20
AC250V 10A
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119257
55.14.8.024.0000
AC24
4PDT
15
AC250V 7A
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119546
55.14.9.024.0000
DC24
4PDT
15
AC250V 7A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118225
55.13.8.110.0000
AC110
3PDT
20
AC250V 10A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
50118855
5512.823
AC230
DPDT
20
AC250V 10A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
50119449
5512.9024
DC24
DPDT
20
AC250V 10A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
50119519
5513.9024
DC24
3PDT
20
AC250V 10A
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
50118189
55.12.8.110
AC110
DPDT
20
AC250V 10A
オープン
取扱い終了
返品不可
50118733
5513.9012
DC12
3PDT
20
AC250V 10A
オープン
取扱い終了
返品不可
50119135
55.12.8.024
AC24
DPDT
20
AC250V 10A
オープン
取扱い終了
返品不可
50119205
5513.8024
AC24
3PDT
20
AC250V 10A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください