FINDER
Finder リレー フランジ取り付け 66 Series
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
コイルと接点間の耐電圧(kV)
接点構成
スイッチング電流(A)
ターミナルタイプ
コイル抵抗(kΩ)
アプリケーション
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118575
66.82.9.012.0600
-
-
-
-
DPST-NO
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119354
66.82.9.024.0600
-
-
-
-
DPST-NO
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118259
66.82.9.110.0600
33.5
31
68.5×33.5×31
6
DPST
30
簡易接続
7
電力
68.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50119808
66.82.9.006.0600
-
-
-
-
DPST-NO
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください