曜日別特売

Finder リレー プラグイン 46 Series

Finder リレー プラグイン 46 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 46 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 46 Series - FINDER
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
端子形状
接点最大許容電圧(V)
接点最大許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5011830446.52.9.110.0000TDC110DPDTプラグイン端子AC40015
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
501184534661.8012.0040AC12SPDTプラグイン端子、ファストン端子#187AC44025
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
501196684661.9048.0040DC48SPDTプラグイン端子、ファストン端子#187AC44025
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
501182774661.9110.0040DC110SPDTプラグイン端子、ファストン端子#187AC44025
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
501195894661.8048.0040AC48SPDTプラグイン端子、ファストン端子#187AC44025
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする