FINDER
Finder リレー パネルマウント 26 Series
取付方式
PCBマウント
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118426
2601.8012
AC12
SPST-NO
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119108
2601.8024
AC24
SPST-NO
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118794
2608.823
AC230
DPST-NO
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください