FINDER
Finder リレー 基板実装 67 Series
取付方式
PCBマウント
接点構成
3PST-NO
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC690
接点最大許容電流(A)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC400V 50A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118566
67.23.9.012.4300
DC12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119327
67.23.9.024.4300
DC24
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください